Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 690 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420437_d50_0_0tl02_04.1686450171.jpg
202420437_d50_0_0tl02_04.1686450171.jpg
202426766_d50_0_0tl04_00.1805444069.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520690-140608M-E-SL S30T
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     690-140608M-E-SLS30T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroMill® 690 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.8 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg HerstArtNr: 690-140608M-E-SL S30T Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 1 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 14.75 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenbreite(W1): 14.5 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 690 -1406 E Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): S30T Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): SL Substrate Type: WC Eckenradius R: 0.8 mm Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroMill 690 -1406 E Schneidenlänge begrenzt L: 14.75 Sorte Grad: S30T Alle ISO Anwendungsbereiche: K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K|S
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.8 mm
Eckenradius(RE):
0.8 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
HerstArtNr:
690-140608M-E-SL S30T
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
1 mm
Schneidenlänge begrenzt L:
14.75
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
14.75 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenbreite(W1):
14.5 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 690 -1406 E
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroMill 690 -1406 E
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
S30T
Sorte(Grade):
S30T
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
SL
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 690140608MESLS30T, 690-140608M-E-SL S30T, 520690-140608M-E-SL S30T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 19 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.