Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 690 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420436_d50_0_0tl02_04.31593661.jpg
202420436_d50_0_0tl02_04.31593661.jpg
202426031_d50_0_0tl04_00.1646459923.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520690-140610M-P-SL S40T
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     690-140610M-P-SLS40T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroMill® 690 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 14.5 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg HerstArtNr: 690-140610M-P-SL S40T Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 13.5 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 690 -1406 P Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): S40T Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): SL Substrate Type: WC Eckenradius R: 1 mm Sorte Grad: S40T Alle ISO Anwendungsbereiche: K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K|S
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1 mm
Eckenradius(RE):
1 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
14.5 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
HerstArtNr:
690-140610M-P-SL S40T
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
13.5 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 690 -1406 P
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
S40T
Sorte(Grade):
S40T
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
SL
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 690-140610M-P-SL S40T, 690140610MPSLS40T, 520690-140610M-P-SL S40T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 19 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.