Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 690 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420437_d50_0_0tl02_04.1686450171.jpg
202420437_d50_0_0tl02_04.1686450171.jpg
202426029_d50_0_0tl04_00.1612949823.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520690-140624M-E-SL S40T
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     690-140624M-E-SLS40T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroMill® 690 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 2.4 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg HerstArtNr: 690-140624M-E-SL S40T Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 1 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 14.75 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenbreite(W1): 14.5 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 690 -1406 E Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): S40T Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): SL Substrate Type: WC Eckenradius R: 2.4 mm Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroMill 690 -1406 E Schneidenlänge begrenzt L: 14.75 Sorte Grad: S40T Alle ISO Anwendungsbereiche: K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K|S
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
2.4 mm
Eckenradius(RE):
2.4 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
HerstArtNr:
690-140624M-E-SL S40T
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
1 mm
Schneidenlänge begrenzt L:
14.75
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
14.75 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenbreite(W1):
14.5 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 690 -1406 E
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroMill 690 -1406 E
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
S40T
Sorte(Grade):
S40T
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
SL
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520690-140624M-E-SL S40T, 690-140624M-E-SL S40T, 690140624MESLS40T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 19 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.