Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 745 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422428_d50_0_0tl02_04.1784025005.jpg
202422428_d50_0_0tl02_04.1784025005.jpg
202651905_d50_0_1tl04_04.1079555138.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520745-080C6-21M
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     745080C621M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser 80x12
scheibenfräser
CoroMill® 745 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 Anzahl Schneidteile(CICT): 6 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 6 DCONMS: 63 mm Drehmoment(TQ): 12 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 5324 1/min Einstellwinkel(KAPR): 42 deg Funktionslänge(LF): 60 mm HerstArtNr: 745-080C6-21M Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10050 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 80 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 95.2 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 5.2 mm Schneidrichtung(HAND): R Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 745 -size 2109 (745R-2109) Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 63 mm Schneidendurchmesser: 80 mm Funktionslänge L: 60 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 6
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6
Anzahl Schneidteile(CICT):
6
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
6
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
6
Aufnahmedurchmesser:
63 mm
DCONMS:
63 mm
Drehmoment(TQ):
12 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
5324 1/min
Einstellwinkel(KAPR):
42 deg
Funktionslänge L:
60 mm
Funktionslänge(LF):
60 mm
HerstArtNr:
745-080C6-21M
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10050
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
80 mm
Schneidendurchmesser(DC):
80 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
95.2 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
5.2 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standardnummer(STDNO):
ISO26623-1
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 745 -size 2109 (745R-2109)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 745-080C6-21M, 520745-080C6-21M, 745080C621M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 590,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,11*
€ 818,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,56*
€ 801,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,10*
€ 733,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,03*
€ 719,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,04*
€ 702,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.