Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollhartmetall-Reibahle CoroReamer™ 835


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421590_d50_0_0tl02_04.3366719351.jpg
202421590_d50_0_0tl02_04.3366719351.jpg
202427080_d50_0_0tl04_00.3269109268.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520835.B-0801-A1-MF 1024
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     835B0801A1MF1024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
835B0801A1MF1024
520835.B-0801-A1-MF 1024
835.B-0801-A1-MF 1024
Vollhartmetall-Reibahle CoroReamer™ 835Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 8 Anschnittlänge(PLGL): 1.2 mm Anzahl Spankanäle(NOF): 6 Ausgangsdurchmesser(PHD): 7.8 mm Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT Coating Process Type: PVD DCONMS: 8 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 1907 1/min Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H7 Funktionslänge(LF): 98.8 mm Gesamtlänge(OAL): 100 mm HerstArtNr: 835.B-0801-A1-MF 1024 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 71200 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 64 mm Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU): 0.015 mm Schneidendurchmesser(DC): 8.01 mm Schneidkantenlänge(L): 16 mm Sorte(Grade): 1024 Spannutenlänge(LCF): 20.8 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Schneidendurchmesser: 8.01 mm Nutzlänge: 64 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H7 Aufnahmedurchmesser: 8 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: M
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 8
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M
Anschnittlänge(PLGL):
1.2 mm
Anzahl Spankanäle(NOF):
6
Aufnahmedurchmesser:
8 mm
Ausgangsdurchmesser(PHD):
7.8 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
8 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
1907 1/min
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H7
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H7
Funktionslänge(LF):
98.8 mm
Gesamtlänge(OAL):
100 mm
HerstArtNr:
835.B-0801-A1-MF 1024
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
71200
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
64 mm
Nutzlänge(LU):
64 mm
Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU):
0.015 mm
Schneidendurchmesser:
8.01 mm
Schneidendurchmesser(DC):
8.01 mm
Schneidkantenlänge(L):
16 mm
Sorte(Grade):
1024
Spannutenlänge(LCF):
20.8 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,02*
€ 178,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 11 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.