Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollhartmetall-Reibahle CoroReamer™ 835


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421590_d50_0_0tl02_04.3366719351.jpg
202421590_d50_0_0tl02_04.3366719351.jpg
202427080_d50_0_0tl04_00.3269109268.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520835.B-1600-A1-PF 1024
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     835B1600A1PF1024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520835.B-1600-A1-PF 1024
835B1600A1PF1024
835.B-1600-A1-PF 1024
Vollhartmetall-Reibahle CoroReamer™ 835Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 16 Anschnittlänge(PLGL): 2.4 mm Anzahl Spankanäle(NOF): 6 Ausgangsdurchmesser(PHD): 15.8 mm Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT Coating Process Type: PVD DCONMS: 16 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 4417 1/min Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H7 Funktionslänge(LF): 147.6 mm Gesamtlänge(OAL): 150 mm HerstArtNr: 835.B-1600-A1-PF 1024 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 71200 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 102 mm Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU): 0.018 mm Schneidendurchmesser(DC): 16 mm Schneidkantenlänge(L): 25 mm Sorte(Grade): 1024 Spannutenlänge(LCF): 32.5 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Schneidendurchmesser: 16 mm Nutzlänge: 102 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H7 Aufnahmedurchmesser: 16 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|K
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 16
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|K
Anschnittlänge(PLGL):
2.4 mm
Anzahl Spankanäle(NOF):
6
Aufnahmedurchmesser:
16 mm
Ausgangsdurchmesser(PHD):
15.8 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
16 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
4417 1/min
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H7
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H7
Funktionslänge(LF):
147.6 mm
Gesamtlänge(OAL):
150 mm
HerstArtNr:
835.B-1600-A1-PF 1024
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
71200
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
102 mm
Nutzlänge(LU):
102 mm
Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU):
0.018 mm
Schneidendurchmesser:
16 mm
Schneidendurchmesser(DC):
16 mm
Schneidkantenlänge(L):
25 mm
Sorte(Grade):
1024
Spannutenlänge(LCF):
32.5 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,56*
€ 301,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,69*
€ 297,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,34*
€ 295,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,44*
€ 283,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 234,95*
€ 279,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,28*
€ 269,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,36*
€ 239,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.