Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum Bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420519_d50_0_0tl02_04.2391867681.jpg
202420519_d50_0_0tl02_04.2391867681.jpg
202425276_d50_0_0tl04_00.3375017606.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520880-01 02 03H-C-GR 1044
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     880010203HCGR1044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum BohrenTechnische Eigenschaften: Coating Process Type: PVD Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC): C Eckenradius(RE): 0.3 mm HerstArtNr: 880-01 02 03H-C-GR 1044 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidkantenhöhe(S): 2.2 mm Schneidplattenbreite(W1): 4.8 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill 880 -0102-C Sorte(Grade): 1044 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): GR Substrate Type: WC Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroDrill 880 -0102-C Eckenradius R: 0.3 mm Sorte Grad: 1044 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|N|S|H Sortenempfehlung: P|K|H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|N|S|H
Coating Process Type:
PVD
Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC):
C
Eckenradius R:
0.3 mm
Eckenradius(RE):
0.3 mm
HerstArtNr:
880-01 02 03H-C-GR 1044
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidkantenhöhe(S):
2.2 mm
Schneidplattenbreite(W1):
4.8 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill 880 -0102-C
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroDrill 880 -0102-C
Sorte Grad:
1044
Sorte(Grade):
1044
Sortenempfehlung:
P|K|H
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
GR
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520880-01 02 03H-C-GR 1044, 880-01 02 03H-C-GR 1044, 880010203HCGR1044
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 11 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 26 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.