Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum Bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420519_d50_0_0tl02_04.2391867681.jpg
202420519_d50_0_0tl02_04.2391867681.jpg
202425276_d50_0_0tl04_00.3375017606.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520880-01 02 03H-C-LM 1144
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     880010203HCLM1144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum BohrenTechnische Eigenschaften: Coating Process Type: PVD Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC): C Eckenradius(RE): 0.3 mm HerstArtNr: 880-01 02 03H-C-LM 1144 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidkantenhöhe(S): 2.2 mm Schneidplattenbreite(W1): 4.8 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill 880 -0102-C Sorte(Grade): 1144 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): LM Substrate Type: WC Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroDrill 880 -0102-C Eckenradius R: 0.3 mm Sorte Grad: 1144 Alle ISO Anwendungsbereiche: M|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|S
Coating Process Type:
PVD
Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC):
C
Eckenradius R:
0.3 mm
Eckenradius(RE):
0.3 mm
HerstArtNr:
880-01 02 03H-C-LM 1144
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidkantenhöhe(S):
2.2 mm
Schneidplattenbreite(W1):
4.8 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill 880 -0102-C
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroDrill 880 -0102-C
Sorte Grad:
1144
Sorte(Grade):
1144
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
LM
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 880010203HCLM1144, 520880-01 02 03H-C-LM 1144, 880-01 02 03H-C-LM 1144
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.