Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum Bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420518_d50_0_0tl02_04.3958782567.jpg
202420518_d50_0_0tl02_04.3958782567.jpg
202425268_d50_0_0tl04_00.1325950591.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520880-01 02 W04H-P-GR 4334
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     8800102W04HPGR4334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum BohrenTechnische Eigenschaften: Application Area: DI Coating Process Type: CVD Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC): P Eckenradius(RE): 0.4 mm fn max: 0.14999999999999999~8.0000000000000002E-2 mm/r fn min: 4.0000000000000001E-2~5.9999999999999998E-2 mm/r fn rec: 0.11~5.9999999999999998E-2 mm/r HerstArtNr: 880-01 02 W04H-P-GR 4334 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidensteuerelement(WEP): 1 Schneidkantenhöhe(S): 2.2 mm Schneidplattenbreite(W1): 4.8 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill 880 -0102-P Sorte(Grade): 4334 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): GR Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 vc max: 185~215~235 m/min vc min: 100~140~150 m/min vc rec: 150~185~200 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroDrill 880 -0102-P Eckenradius R: 0.4 mm Sorte Grad: 4334 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|H
Application Area:
DI
Coating Process Type:
CVD
Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC):
P
Eckenradius R:
0.4 mm
Eckenradius(RE):
0.4 mm
fn max:
0.14999999999999999~8.0000000000000002E-2 mm/r
fn min:
4.0000000000000001E-2~5.9999999999999998E-2 mm/r
fn rec:
0.11~5.9999999999999998E-2 mm/r
HerstArtNr:
880-01 02 W04H-P-GR 4334
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidensteuerelement(WEP):
1
Schneidkantenhöhe(S):
2.2 mm
Schneidplattenbreite(W1):
4.8 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill 880 -0102-P
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroDrill 880 -0102-P
Sorte Grad:
4334
Sorte(Grade):
4334
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
GR
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
vc max:
185~215~235 m/min
vc min:
100~140~150 m/min
vc rec:
150~185~200 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 8800102W04HPGR4334, 520880-01 02 W04H-P-GR 4334, 880-01 02 W04H-P-GR 4334
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 11 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 26 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.