Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum Bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420518_d50_0_0tl02_04.3958782567.jpg
202420518_d50_0_0tl02_04.3958782567.jpg
202425266_d50_0_0tl04_00.1458580760.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520880-01 02 W04H-P-GR 4344
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     880-0102W04H-P-GR4344
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum BohrenTechnische Eigenschaften: Application Area: DI Coating Process Type: PVD Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC): P Eckenradius(RE): 0.4 mm fn max: 0.14999999999999999~8.0000000000000002E-2 mm/r fn min: 4.0000000000000001E-2~5.9999999999999998E-2 mm/r fn rec: 0.11~5.9999999999999998E-2 mm/r HerstArtNr: 880-01 02 W04H-P-GR 4344 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidensteuerelement(WEP): 1 Schneidkantenhöhe(S): 2.2 mm Schneidplattenbreite(W1): 4.8 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill 880 -0102-P Sorte(Grade): 4344 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): GR Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 vc max: 140~180~215 m/min vc min: 115~75 m/min vc rec: 115~155~175 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroDrill 880 -0102-P Eckenradius R: 0.4 mm Sorte Grad: 4344 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|N|S|H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|N|S|H
Application Area:
DI
Coating Process Type:
PVD
Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC):
P
Eckenradius R:
0.4 mm
Eckenradius(RE):
0.4 mm
fn max:
0.14999999999999999~8.0000000000000002E-2 mm/r
fn min:
4.0000000000000001E-2~5.9999999999999998E-2 mm/r
fn rec:
0.11~5.9999999999999998E-2 mm/r
HerstArtNr:
880-01 02 W04H-P-GR 4344
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidensteuerelement(WEP):
1
Schneidkantenhöhe(S):
2.2 mm
Schneidplattenbreite(W1):
4.8 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill 880 -0102-P
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroDrill 880 -0102-P
Sorte Grad:
4344
Sorte(Grade):
4344
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
GR
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
vc max:
140~180~215 m/min
vc min:
115~75 m/min
vc rec:
115~155~175 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 8800102W04HPGR4344, 520880-01 02 W04H-P-GR 4344, 880-01 02 W04H-P-GR 4344
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 11 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 26 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.