Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520880-03 03 05H-C-LM 1044 SANDVIK Wendeschneidplatten für CORODRILL 880


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420516_d50_0_0tl02_04.4061032704.jpg
202420516_d50_0_0tl02_04.4061032704.jpg
202425277_d50_0_0tl04_00.2890765760.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520880-03 03 05H-C-LM 1044
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     880030305HCLM1044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum BohrenTechnische Eigenschaften: Coating Process Type: PVD Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC): C Eckenradius(RE): 0.5 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 5.7 mm HerstArtNr: 880-03 03 05H-C-LM 1044 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidkantenhöhe(S): 2.6 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill 880 -0303-C Sorte(Grade): 1044 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): LM Substrate Type: WC Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroDrill 880 -0303-C Eckenradius R: 0.5 mm Sorte Grad: 1044 Sortenempfehlung: P Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|N|S|H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|N|S|H
Coating Process Type:
PVD
Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC):
C
Eckenradius R:
0.5 mm
Eckenradius(RE):
0.5 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
5.7 mm
HerstArtNr:
880-03 03 05H-C-LM 1044
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidkantenhöhe(S):
2.6 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill 880 -0303-C
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroDrill 880 -0303-C
Sorte Grad:
1044
Sorte(Grade):
1044
Sortenempfehlung:
P
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
LM
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520880-03 03 05H-C-LM 1044, 880030305HCLM1044, 880-03 03 05H-C-LM 1044
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.