Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520880-03 03 05H-C-LM H13A SANDVIK Wendeschneidplatten für CORODRILL 880


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420516_d50_0_0tl02_04.4061032704.jpg
202420516_d50_0_0tl02_04.4061032704.jpg
202425434_d50_0_0tl04_00.1676445233.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520880-03 03 05H-C-LM H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     880-030305H-C-LMH13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum BohrenTechnische Eigenschaften: Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC): C Eckenradius(RE): 0.5 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 5.7 mm HerstArtNr: 880-03 03 05H-C-LM H13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HW Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidkantenhöhe(S): 2.6 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill 880 -0303-C Sorte(Grade): H13A Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): LM Substrate Type: WC Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroDrill 880 -0303-C Eckenradius R: 0.5 mm Sorte Grad: H13A Alle ISO Anwendungsbereiche: K|N|S Sortenempfehlung: N|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K|N|S
Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC):
C
Eckenradius R:
0.5 mm
Eckenradius(RE):
0.5 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
5.7 mm
HerstArtNr:
880-03 03 05H-C-LM H13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HW
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidkantenhöhe(S):
2.6 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill 880 -0303-C
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroDrill 880 -0303-C
Sorte Grad:
H13A
Sorte(Grade):
H13A
Sortenempfehlung:
N|S
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
LM
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 880-03 03 05H-C-LM H13A, 520880-03 03 05H-C-LM H13A, 880030305HCLMH13A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 29 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.