Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520880-03 03 W05H-P-GM 4344 SANDVIK CoroDrill 880 Wendeschneidplatte zum Bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420517_d50_0_0tl02_04.2540259910.jpg
202420517_d50_0_0tl02_04.2540259910.jpg
202426772_d50_0_0tl04_00.3131804450.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520880-03 03 W05H-P-GM 4344
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     8800303W05HPGM4344
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum BohrenTechnische Eigenschaften: Application Area: DI Coating Process Type: PVD Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC): P Eckenradius(RE): 0.5 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 6 mm fn max: 0.14000000000000001~8.0000000000000002E-2 mm/r fn min: 4.0000000000000001E-2~5.9999999999999998E-2~8.00000000000000|02E-2 mm/r fn rec: 0.11~0.12~5.9999999999999998E-2 mm/r HerstArtNr: 880-03 03 W05H-P-GM 4344 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidensteuerelement(WEP): 1 Schneidkantenhöhe(S): 2.6 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill 880 -0303-P Sorte(Grade): 4344 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): GM Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 vc max: 140~180~215 m/min vc min: 115~75 m/min vc rec: 115~155~175 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P Eckenradius R: 0.5 mm Sorte Grad: 4344 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|N|S|H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|N|S|H
Application Area:
DI
Coating Process Type:
PVD
Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC):
P
Eckenradius R:
0.5 mm
Eckenradius(RE):
0.5 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
6 mm
fn max:
0.14000000000000001~8.0000000000000002E-2 mm/r
fn min:
4.0000000000000001E-2~5.9999999999999998E-2~8.00000000000000|02E-2 mm/r
fn rec:
0.11~0.12~5.9999999999999998E-2 mm/r
HerstArtNr:
880-03 03 W05H-P-GM 4344
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidensteuerelement(WEP):
1
Schneidkantenhöhe(S):
2.6 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill 880 -0303-P
Sorte Grad:
4344
Sorte(Grade):
4344
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
GM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
vc max:
140~180~215 m/min
vc min:
115~75 m/min
vc rec:
115~155~175 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 880-03 03 W05H-P-GM 4344, 8800303W05HPGM4344, 520880-03 03 W05H-P-GM 4344
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.