Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum Bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420517_d50_0_0tl02_04.2540259910.jpg
202420517_d50_0_0tl02_04.2540259910.jpg
202425270_d50_0_0tl04_00.1292448595.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520880-03 03 W06H-P-GR 4324
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     8800303W06HPGR4324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum BohrenTechnische Eigenschaften: Application Area: DI Coating Process Type: CVD Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC): P Eckenradius(RE): 0.6 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 6 mm fn max: 0.17999999999999999~0.22 mm/r fn min: 5.9999999999999998E-2~8.0000000000000002E-2 mm/r fn rec: 0.14000000000000001~0.16 mm/r HerstArtNr: 880-03 03 W06H-P-GR 4324 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidensteuerelement(WEP): 1 Schneidkantenhöhe(S): 2.6 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill 880 -0303-P Sorte(Grade): 4324 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): GR Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 240~305 m/min vc min: 125~180 m/min vc rec: 195~255 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~P Eckenradius R: 0.6 mm Sorte Grad: 4324 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|H
Application Area:
DI
Coating Process Type:
CVD
Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC):
P
Eckenradius R:
0.6 mm
Eckenradius(RE):
0.6 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
6 mm
fn max:
0.17999999999999999~0.22 mm/r
fn min:
5.9999999999999998E-2~8.0000000000000002E-2 mm/r
fn rec:
0.14000000000000001~0.16 mm/r
HerstArtNr:
880-03 03 W06H-P-GR 4324
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidensteuerelement(WEP):
1
Schneidkantenhöhe(S):
2.6 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill 880 -0303-P
Sorte Grad:
4324
Sorte(Grade):
4324
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
GR
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
240~305 m/min
vc min:
125~180 m/min
vc rec:
195~255 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 880-03 03 W06H-P-GR 4324, 8800303W06HPGR4324, 520880-03 03 W06H-P-GR 4324
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.