Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum Bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420517_d50_0_0tl02_04.2540259910.jpg
202420517_d50_0_0tl02_04.2540259910.jpg
202425435_d50_0_0tl04_00.109821303.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520880-03 03 W06H-P-MS 2044
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     880-0303W06H-P-MS2044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum BohrenTechnische Eigenschaften: Application Area: DI Coating Process Type: PVD Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC): P Eckenradius(RE): 0.6 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 6 mm fn max: 0.14000000000000001~8.0000000000000002E-2 mm/r fn min: 5.0000000000000003E-2~5.9999999999999998E-2 mm/r fn rec: 0.11~7.0000000000000007E-2 mm/r HerstArtNr: 880-03 03 W06H-P-MS 2044 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidensteuerelement(WEP): 1 Schneidkantenhöhe(S): 2.6 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill 880 -0303-P Sorte(Grade): 2044 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MS Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 180~50 m/min vc min: 115~20 m/min vc rec: 155~38 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~S Eckenradius R: 0.6 mm Sorte Grad: 2044 Sortenempfehlung: M Alle ISO Anwendungsbereiche: M|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|S
Application Area:
DI
Coating Process Type:
PVD
Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC):
P
Eckenradius R:
0.6 mm
Eckenradius(RE):
0.6 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
6 mm
fn max:
0.14000000000000001~8.0000000000000002E-2 mm/r
fn min:
5.0000000000000003E-2~5.9999999999999998E-2 mm/r
fn rec:
0.11~7.0000000000000007E-2 mm/r
HerstArtNr:
880-03 03 W06H-P-MS 2044
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidensteuerelement(WEP):
1
Schneidkantenhöhe(S):
2.6 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill 880 -0303-P
Sorte Grad:
2044
Sorte(Grade):
2044
Sortenempfehlung:
M
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MS
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
180~50 m/min
vc min:
115~20 m/min
vc rec:
155~38 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 8800303W06HPMS2044, 520880-03 03 W06H-P-MS 2044, 880-03 03 W06H-P-MS 2044
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 21 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.