Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520880-04 03 W07H-P-GT 4344 SANDVIK CoroDrill 880 Wendeschneidplatte zum Bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420517_d50_0_0tl02_04.2540259910.jpg
202420517_d50_0_0tl02_04.2540259910.jpg
202425273_d50_0_0tl04_00.3802168985.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520880-04 03 W07H-P-GT 4344
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     8800403W07HPGT4344
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum BohrenTechnische Eigenschaften: Application Area: DI Coating Process Type: PVD Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC): P Eckenradius(RE): 0.7 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 7.4 mm fn max: 0.16~0.23999999999999999~0.26000000000000001 mm/r fn min: 0.10000000000000001~5.9999999999999998E-2 mm/r fn rec: 0.12~0.17999999999999999 mm/r HerstArtNr: 880-04 03 W07H-P-GT 4344 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidensteuerelement(WEP): 1 Schneidkantenhöhe(S): 2.8 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill 880 -0403-P Sorte(Grade): 4344 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): GT Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 vc max: 140~180~215 m/min vc min: 115~75 m/min vc rec: 115~155~175 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P Eckenradius R: 0.7 mm Sorte Grad: 4344 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|N|S|H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|N|S|H
Application Area:
DI
Coating Process Type:
PVD
Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC):
P
Eckenradius R:
0.7 mm
Eckenradius(RE):
0.7 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
7.4 mm
fn max:
0.16~0.23999999999999999~0.26000000000000001 mm/r
fn min:
0.10000000000000001~5.9999999999999998E-2 mm/r
fn rec:
0.12~0.17999999999999999 mm/r
HerstArtNr:
880-04 03 W07H-P-GT 4344
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidensteuerelement(WEP):
1
Schneidkantenhöhe(S):
2.8 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill 880 -0403-P
Sorte Grad:
4344
Sorte(Grade):
4344
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
GT
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
vc max:
140~180~215 m/min
vc min:
115~75 m/min
vc rec:
115~155~175 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520880-04 03 W07H-P-GT 4344, 880-04 03 W07H-P-GT 4344, 8800403W07HPGT4344
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.