Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520880-07 04 06H-C-LM 1144 SANDVIK für CORODRILL 880 mit 4 Schne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420516_d50_0_0tl02_04.4061032704.jpg
202420516_d50_0_0tl02_04.4061032704.jpg
202425277_d50_0_0tl04_00.2890765760.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520880-07 04 06H-C-LM 1144
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     880070406HCLM1144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum BohrenTechnische Eigenschaften: Coating Process Type: PVD Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC): C Eckenradius(RE): 0.6 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.35 mm HerstArtNr: 880-07 04 06H-C-LM 1144 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidkantenhöhe(S): 4 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill 880 -0704-C Sorte(Grade): 1144 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): LM Substrate Type: WC Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroDrill 880 -0704-C Eckenradius R: 0.6 mm Sorte Grad: 1144 Alle ISO Anwendungsbereiche: M|S Sortenempfehlung: M|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|S
Coating Process Type:
PVD
Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC):
C
Eckenradius R:
0.6 mm
Eckenradius(RE):
0.6 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.35 mm
HerstArtNr:
880-07 04 06H-C-LM 1144
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidkantenhöhe(S):
4 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill 880 -0704-C
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroDrill 880 -0704-C
Sorte Grad:
1144
Sorte(Grade):
1144
Sortenempfehlung:
M|S
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
LM
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 880070406HCLM1144, 880-07 04 06H-C-LM 1144, 520880-07 04 06H-C-LM 1144
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 17 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.