Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum Bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420516_d50_0_0tl02_04.4061032704.jpg
202420516_d50_0_0tl02_04.4061032704.jpg
202425434_d50_0_0tl04_00.1676445233.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520880-07 04 06H-C-LM H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     880070406HCLMH13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum BohrenTechnische Eigenschaften: Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC): C Eckenradius(RE): 0.6 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.35 mm HerstArtNr: 880-07 04 06H-C-LM H13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HW Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidkantenhöhe(S): 4 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill 880 -0704-C Sorte(Grade): H13A Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): LM Substrate Type: WC Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroDrill 880 -0704-C Eckenradius R: 0.6 mm Sorte Grad: H13A Sortenempfehlung: N|S Alle ISO Anwendungsbereiche: K|N|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K|N|S
Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC):
C
Eckenradius R:
0.6 mm
Eckenradius(RE):
0.6 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.35 mm
HerstArtNr:
880-07 04 06H-C-LM H13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HW
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidkantenhöhe(S):
4 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill 880 -0704-C
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroDrill 880 -0704-C
Sorte Grad:
H13A
Sorte(Grade):
H13A
Sortenempfehlung:
N|S
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
LM
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 880-07 04 06H-C-LM H13A, 520880-07 04 06H-C-LM H13A, 880070406HCLMH13A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 22 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.