Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum Bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420517_d50_0_0tl02_04.2540259910.jpg
202420517_d50_0_0tl02_04.2540259910.jpg
202425271_d50_0_0tl04_00.678299669.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520880-07 04 W10H-P-LM H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     8800704W10HPLMH13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum BohrenTechnische Eigenschaften: Application Area: DI Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC): P Eckenradius(RE): 1 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.65 mm fn max: 0.12~0.23999999999999999 mm/r fn min: 0.10000000000000001~5.9999999999999998E-2 mm/r fn rec: 0.10000000000000001~0.17999999999999999 mm/r HerstArtNr: 880-07 04 W10H-P-LM H13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HW Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidensteuerelement(WEP): 1 Schneidkantenhöhe(S): 4 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill 880 -0704-P Sorte(Grade): H13A Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): LM Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 350~50 m/min vc min: 20~250 m/min vc rec: 310~38 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): N~S Eckenradius R: 1 mm Sorte Grad: H13A Sortenempfehlung: N|S Alle ISO Anwendungsbereiche: K|N|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K|N|S
Application Area:
DI
Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC):
P
Eckenradius R:
1 mm
Eckenradius(RE):
1 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.65 mm
fn max:
0.12~0.23999999999999999 mm/r
fn min:
0.10000000000000001~5.9999999999999998E-2 mm/r
fn rec:
0.10000000000000001~0.17999999999999999 mm/r
HerstArtNr:
880-07 04 W10H-P-LM H13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HW
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidensteuerelement(WEP):
1
Schneidkantenhöhe(S):
4 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill 880 -0704-P
Sorte Grad:
H13A
Sorte(Grade):
H13A
Sortenempfehlung:
N|S
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
LM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
350~50 m/min
vc min:
20~250 m/min
vc rec:
310~38 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
N~S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 8800704W10HPLMH13A, 520880-07 04 W10H-P-LM H13A, 880-07 04 W10H-P-LM H13A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 22 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.