Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520880-07 04 W10H-P-MS 2044 SANDVIK für CORODRILL 880 mit 4 Schne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420517_d50_0_0tl02_04.2540259910.jpg
202420517_d50_0_0tl02_04.2540259910.jpg
202425435_d50_0_0tl04_00.109821303.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520880-07 04 W10H-P-MS 2044
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     8800704W10HPMS2044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum BohrenTechnische Eigenschaften: Application Area: DI Coating Process Type: PVD Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC): P Eckenradius(RE): 1 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.65 mm fn max: 0.12~0.20000000000000001 mm/r fn min: 5.9999999999999998E-2 mm/r fn rec: 0.10000000000000001~0.14000000000000001 mm/r HerstArtNr: 880-07 04 W10H-P-MS 2044 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidensteuerelement(WEP): 1 Schneidkantenhöhe(S): 4 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill 880 -0704-P Sorte(Grade): 2044 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MS Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 180~50 m/min vc min: 115~20 m/min vc rec: 155~38 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~S Eckenradius R: 1 mm Sorte Grad: 2044 Alle ISO Anwendungsbereiche: M|S Sortenempfehlung: M|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|S
Application Area:
DI
Coating Process Type:
PVD
Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC):
P
Eckenradius R:
1 mm
Eckenradius(RE):
1 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.65 mm
fn max:
0.12~0.20000000000000001 mm/r
fn min:
5.9999999999999998E-2 mm/r
fn rec:
0.10000000000000001~0.14000000000000001 mm/r
HerstArtNr:
880-07 04 W10H-P-MS 2044
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidensteuerelement(WEP):
1
Schneidkantenhöhe(S):
4 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill 880 -0704-P
Sorte Grad:
2044
Sorte(Grade):
2044
Sortenempfehlung:
M|S
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MS
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
180~50 m/min
vc min:
115~20 m/min
vc rec:
155~38 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 880-07 04 W10H-P-MS 2044, 520880-07 04 W10H-P-MS 2044, 8800704W10HPMS2044
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.