Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520880-08 05 08H-C-GR 1044 SANDVIK Wendeschneidplatten für CORODRILL 880


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420516_d50_0_0tl02_04.4061032704.jpg
202420516_d50_0_0tl02_04.4061032704.jpg
202425277_d50_0_0tl04_00.2890765760.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520880-08 05 08H-C-GR 1044
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     880080508HCGR1044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum BohrenTechnische Eigenschaften: Coating Process Type: PVD Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC): C Eckenradius(RE): 0.8 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 14.85 mm HerstArtNr: 880-08 05 08H-C-GR 1044 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidkantenhöhe(S): 4.5 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill 880 -0805-C Sorte(Grade): 1044 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): GR Substrate Type: WC Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroDrill 880 -0805-C Eckenradius R: 0.8 mm Sorte Grad: 1044 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|N|S|H Sortenempfehlung: P|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|N|S|H
Coating Process Type:
PVD
Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC):
C
Eckenradius R:
0.8 mm
Eckenradius(RE):
0.8 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
14.85 mm
HerstArtNr:
880-08 05 08H-C-GR 1044
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidkantenhöhe(S):
4.5 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill 880 -0805-C
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroDrill 880 -0805-C
Sorte Grad:
1044
Sorte(Grade):
1044
Sortenempfehlung:
P|K
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
GR
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 880080508HCGR1044, 880-08 05 08H-C-GR 1044, 520880-08 05 08H-C-GR 1044
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 18 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.