Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum Bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420517_d50_0_0tl02_04.2540259910.jpg
202420517_d50_0_0tl02_04.2540259910.jpg
202425275_d50_0_0tl04_00.1719919436.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520880-08 05 W12H-P-GT 4334
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     880-0805W12H-P-GT4334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum BohrenTechnische Eigenschaften: Application Area: DI Coating Process Type: CVD Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC): P Eckenradius(RE): 1.2 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 15.45 mm fn max: 0.20000000000000001~0.32000000000000001~0.34000000000000002 mm/r fn min: 0.10000000000000001~8.0000000000000002E-2 mm/r fn rec: 0.16~0.23000000000000001~0.23999999999999999 mm/r HerstArtNr: 880-08 05 W12H-P-GT 4334 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidensteuerelement(WEP): 1 Schneidkantenhöhe(S): 4.5 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill 880 -0805-P Sorte(Grade): 4334 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): GT Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 vc max: 185~215~235 m/min vc min: 100~140~150 m/min vc rec: 150~185~200 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P Eckenradius R: 1.2 mm Sorte Grad: 4334 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|H
Application Area:
DI
Coating Process Type:
CVD
Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC):
P
Eckenradius R:
1.2 mm
Eckenradius(RE):
1.2 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
15.45 mm
fn max:
0.20000000000000001~0.32000000000000001~0.34000000000000002 mm/r
fn min:
0.10000000000000001~8.0000000000000002E-2 mm/r
fn rec:
0.16~0.23000000000000001~0.23999999999999999 mm/r
HerstArtNr:
880-08 05 W12H-P-GT 4334
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidensteuerelement(WEP):
1
Schneidkantenhöhe(S):
4.5 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill 880 -0805-P
Sorte Grad:
4334
Sorte(Grade):
4334
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
GT
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
vc max:
185~215~235 m/min
vc min:
100~140~150 m/min
vc rec:
150~185~200 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 8800805W12HPGT4334, 880-08 05 W12H-P-GT 4334, 520880-08 05 W12H-P-GT 4334
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.