Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum Bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420516_d50_0_0tl02_04.4061032704.jpg
202420516_d50_0_0tl02_04.4061032704.jpg
202425277_d50_0_0tl04_00.2890765760.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520880-09 06 08H-C-LM 1144
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     880-090608H-C-LM1144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum BohrenTechnische Eigenschaften: Coating Process Type: PVD Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC): C Eckenradius(RE): 0.8 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 17.9 mm HerstArtNr: 880-09 06 08H-C-LM 1144 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidkantenhöhe(S): 5.5 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill 880 -0906-C Sorte(Grade): 1144 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): LM Substrate Type: WC Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroDrill 880 -0906-C Eckenradius R: 0.8 mm Sorte Grad: 1144 Sortenempfehlung: M|S Alle ISO Anwendungsbereiche: M|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|S
Coating Process Type:
PVD
Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC):
C
Eckenradius R:
0.8 mm
Eckenradius(RE):
0.8 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
17.9 mm
HerstArtNr:
880-09 06 08H-C-LM 1144
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidkantenhöhe(S):
5.5 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill 880 -0906-C
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroDrill 880 -0906-C
Sorte Grad:
1144
Sorte(Grade):
1144
Sortenempfehlung:
M|S
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
LM
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 880-09 06 08H-C-LM 1144, 520880-09 06 08H-C-LM 1144, 880090608HCLM1144
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.