Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520881-04 03 08M-C-GM1 1144 SANDVIK Wendeschneidplatte für CORODRILL 881


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420534_d50_0_0tl02_04.3691251441.jpg
202420534_d50_0_0tl02_04.3691251441.jpg
202424822_d50_0_0tl04_00.109365166.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520881-04 03 08M-C-GM1 1144
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     881040308MCGM11144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroDrill® 881 Wendeschneidplatte zum BohrenTechnische Eigenschaften: Coating Process Type: PVD Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC): C Eckenradius(RE): 0.8 mm HerstArtNr: 881-04 03 08M-C-GM1 1144 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidkantenhöhe(S): 3.175 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill 881/U LC: 881-0403-C Sorte(Grade): 1144 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 53 Substrate Type: WC Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroDrill 881/U LC: 881-0403-C Eckenradius R: 0.8 mm Sorte Grad: 1144 Sortenempfehlung: M Alle ISO Anwendungsbereiche: M|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|S
Coating Process Type:
PVD
Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC):
C
Eckenradius R:
0.8 mm
Eckenradius(RE):
0.8 mm
HerstArtNr:
881-04 03 08M-C-GM1 1144
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidkantenhöhe(S):
3.175 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill 881/U LC: 881-0403-C
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroDrill 881/U LC: 881-0403-C
Sorte Grad:
1144
Sorte(Grade):
1144
Sortenempfehlung:
M
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
53
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520881-04 03 08M-C-GM1 1144, 881-04 03 08M-C-GM1 1144, 881040308MCGM11144
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.