Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520881-04 03 08M-P-GM1 2044 SANDVIK Wendeschneidplatte für CORODRILL 881


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420529_d50_0_0tl02_04.4119823298.jpg
202420529_d50_0_0tl02_04.4119823298.jpg
202426733_d50_0_0tl04_00.3442848991.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520881-04 03 08M-P-GM1 2044
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     881-040308M-P-GM12044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroDrill® 881 Wendeschneidplatte zum BohrenTechnische Eigenschaften: Application Area: DI Coating Process Type: PVD Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC): P Eckenradius(RE): 0.8 mm fn max: 0.13~7.0000000000000007E-2 mm/r fn min: 4.0000000000000001E-2 mm/r fn rec: 5.9999999999999998E-2~8.9999999999999997E-2 mm/r HerstArtNr: 881-04 03 08M-P-GM1 2044 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidkantenhöhe(S): 3.175 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill 881/U LC: 881-0403-P Sorte(Grade): 2044 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 53 Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 180~50 m/min vc min: 115~20 m/min vc rec: 155~38 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~S Eckenradius R: 0.8 mm Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroDrill 881/U LC: 881-0403-P Sorte Grad: 2044 Alle ISO Anwendungsbereiche: M Sortenempfehlung: M
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M
Application Area:
DI
Coating Process Type:
PVD
Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC):
P
Eckenradius R:
0.8 mm
Eckenradius(RE):
0.8 mm
fn max:
0.13~7.0000000000000007E-2 mm/r
fn min:
4.0000000000000001E-2 mm/r
fn rec:
5.9999999999999998E-2~8.9999999999999997E-2 mm/r
HerstArtNr:
881-04 03 08M-P-GM1 2044
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidkantenhöhe(S):
3.175 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill 881/U LC: 881-0403-P
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroDrill 881/U LC: 881-0403-P
Sorte Grad:
2044
Sorte(Grade):
2044
Sortenempfehlung:
M
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
53
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
180~50 m/min
vc min:
115~20 m/min
vc rec:
155~38 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 881040308MPGM12044, 520881-04 03 08M-P-GM1 2044, 881-04 03 08M-P-GM1 2044
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.