Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520930-C4-T-12-042 SANDVIK CoroChuck 930,Adaptive Item,Holding


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202161623_d50_0_1tl04_04.1785423146.jpg
202161623_d50_0_1tl04_04.1785423146.jpg
202422005_d50_0_0tl02_04.1684183933.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520930-C4-T-12-042
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     930-C4-T-12-042
EAN/GTIN:
     7323220795390
Suchbegriffe:
520930-C4-T-12-042
930-C4-T-12-042
930C4T12042
Coromant Capto® - CoroChuck™ 930Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (segment clamping only) -size C4 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONMS: 40 mm DCONWS: 12 mm DFC: 28 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 10000 1/min Funktionslänge(LF): 42 mm HerstArtNr: 930-C4-T-12-042 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 28 mm Körperdurchmesser(BD2): 32 mm Körperdurchmesser(BD3): 48 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1): 10 deg Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 11.3 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 17 mm LB3: 42 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Hydraulic Membrane chuck -metric: 12 Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (segment clamping only) -size C4 Planlaufeinstellung ADINTW: Hydraulic Membrane chuck -metric: 12 Aufnahmedurchmesser: 40 mm Länge Körperdurchmesser 1 L: 11.3 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (segment clamping only) -size C4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (segment clamping only) -size C4
Aufnahmedurchmesser:
40 mm
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONMS:
40 mm
DCONWS:
12 mm
DFC:
28 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
10000 1/min
Funktionslänge(LF):
42 mm
HerstArtNr:
930-C4-T-12-042
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
28 mm
Körperdurchmesser(BD2):
32 mm
Körperdurchmesser(BD3):
48 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1):
10 deg
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Länge Körperdurchmesser 1 L:
11.3 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
11.3 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
17 mm
LB3:
42 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Hydraulic Membrane chuck -metric: 12
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Hydraulic Membrane chuck -metric: 12
Standardnummer(STDNO):
ISO26623-1
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,24*
€ 572,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,56*
€ 571,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,44*
€ 538,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,90*
€ 518,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,90*
€ 478,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.