Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coromant Capto® - CoroChuck™ 930


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422226_d50_0_1tl02_04.2600096293.jpg
202422226_d50_0_1tl02_04.2600096293.jpg
202662145_d50_0_1tl04_04.3306751724.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520930-C5-S-06-068
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     930-C5-S-06-068
EAN/GTIN:
     7323224722774
Suchbegriffe:
930-C5-S-06-068
930C5S06068
520930-C5-S-06-068
Coromant Capto® - CoroChuck™ 930Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONMS: 50 mm DCONWS: 6 mm DFC: 35 mm Drehmoment(TQ): 8 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 28000 1/min Funktionslänge(LF): 68 mm HerstArtNr: 930-C5-S-06-068 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 22 mm Körperdurchmesser(BD2): 26 mm Körperdurchmesser(BD3): 50 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1): 10 deg Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 11.3 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 30.2 mm LB3: 68 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Hydraulic Membrane chuck -metric: 6 Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 Aufnahmedurchmesser: 50 mm Funktionslänge L: 68 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 6 mm Planlaufeinstellung ADINTW: Hydraulic Membrane chuck -metric: 6
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Aufnahmedurchmesser:
50 mm
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
6 mm
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONMS:
50 mm
DCONWS:
6 mm
DFC:
35 mm
Drehmoment(TQ):
8 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
28000 1/min
Funktionslänge L:
68 mm
Funktionslänge(LF):
68 mm
HerstArtNr:
930-C5-S-06-068
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
22 mm
Körperdurchmesser(BD2):
26 mm
Körperdurchmesser(BD3):
50 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1):
10 deg
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
11.3 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
30.2 mm
LB3:
68 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Hydraulic Membrane chuck -metric: 6
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Hydraulic Membrane chuck -metric: 6
Standardnummer(STDNO):
ISO26623-1
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 446,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,47*
€ 638,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,97*
€ 627,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 526,63*
€ 626,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,70*
€ 604,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,45*
€ 580,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,75*
€ 531,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.