Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschaft mit Flächen auf Coromant Capto®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422467_d50_0_0tl02_04.70286135.jpg
202422467_d50_0_0tl02_04.70286135.jpg
202424738_d50_0_0tl04_00.315751502.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520935-LA32-EFA12-070
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     935-LA32-EFA12-070
EAN/GTIN:
     7323223311603
Suchbegriffe:
935-LA32-EFA12-070
935LA32EFA12070
520935-LA32-EFA12-070
Zylinderschaft mit Flächen auf Coromant Capto®Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 2 DCONMS: 50.8 mm DCONWS: 19.05 mm Funktionslänge(LF): 70 mm HerstArtNr: 935-LA32-EFA12-070 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 43.9 mm Körperdurchmesser(BD2): 57 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1): 20 deg Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 18 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 70 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Hydraulic Membrane chuck -inch: 3/4 Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: Hydraulic Membrane chuck -inch: 3/4 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 2 Länge Körperdurchmesser 1 LB: 18 mm Funktionslänge L: 70 mm Körperdurchmesser BD: 43.9 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 2
DCONMS:
50.8 mm
DCONWS:
19.05 mm
Funktionslänge L:
70 mm
Funktionslänge(LF):
70 mm
HerstArtNr:
935-LA32-EFA12-070
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser BD:
43.9 mm
Körperdurchmesser(BD1):
43.9 mm
Körperdurchmesser(BD2):
57 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1):
20 deg
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1 LB:
18 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
18 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
70 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Hydraulic Membrane chuck -inch: 3/4
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Hydraulic Membrane chuck -inch: 3/4
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 718,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,86*
€ 991,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,29*
€ 974,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,20*
€ 924,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,86*
€ 894,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,88*
€ 855,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.