Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 111 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166362_d50_0_2tl04_04.1465640777.jpg
202166362_d50_0_2tl04_04.1465640777.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420124_d50_0_0tl02_04.528422511.jpg
202420748_d50_0_0tl05_00.3082869531.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A03F-SWLPR 1.2-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A03F-SWLPR1.2-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 111 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/16 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 6.6 mm DCONMS: 4.7625 mm Drehmoment(TQ): 0.6 Nm Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP): 1 Einstellwinkel(KAPR): 95 deg Funktionsbreite(WF): 3.2004 mm Funktionslänge(LF): 82.55 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -5 deg HerstArtNr: A03F-SWLPR 1.2-R Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 4.7625 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 19.05 mm Minimale Kraglänge(OHN): 7.1437 mm Neigungswinkel(LAMS): -14 deg Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: WPMT 020102 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/16 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: WPMT 020102 Maximale Kraglänge OH: 19.05 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/16
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/16
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
6.6 mm
DCONMS:
4.7625 mm
Drehmoment(TQ):
0.6 Nm
Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP):
1
Einstellwinkel(KAPR):
95 deg
Funktionsbreite(WF):
3.2004 mm
Funktionslänge(LF):
82.55 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-5 deg
HerstArtNr:
A03F-SWLPR 1.2-R
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
4.7625 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
19.05 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
19.05 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
7.1437 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-14 deg
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
WPMT 020102
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
WPMT 020102
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: A03F-SWLPR 1.2-R, A03FSWLPR12R, 520A03F-SWLPR 1.2-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.