Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166030_d50_0_2tl04_04.701414304.jpg
202166030_d50_0_2tl04_04.701414304.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420122_d50_0_0tl02_04.2606533562.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A04F-STFCR 1.2
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A04F-STFCR1.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1/4 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 8.7 mm DCONMS: 6.35 mm Drehmoment(TQ): 0.6 Nm Einstellwinkel(KAPR): 91 deg Funktionsbreite(WF): 4.3688 mm Funktionslänge(LF): 82.55 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -1 deg HerstArtNr: A04F-STFCR 1.2 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Körperdurchmesser(BD): 6.35 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 25.4 mm Minimale Kraglänge(OHN): 9.525 mm Neigungswinkel(LAMS): -12.033 deg Schafthöhe(H): 5.34 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: TCMT 06T102 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1/4 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TCMT 06T102 Maximale Kraglänge OH: 25.4 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1/4
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
8.7 mm
DCONMS:
6.35 mm
Drehmoment(TQ):
0.6 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
91 deg
Funktionsbreite(WF):
4.3688 mm
Funktionslänge(LF):
82.55 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-1 deg
HerstArtNr:
A04F-STFCR 1.2
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Körperdurchmesser(BD):
6.35 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
25.4 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
25.4 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
9.525 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-12.033 deg
Schafthöhe(H):
5.34 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
TCMT 06T102
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TCMT 06T102
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: A04FSTFCR12, 520A04F-STFCR 1.2, A04F-STFCR 1.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,54*
€ 212,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,92*
€ 209,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,05*
€ 204,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,27*
€ 191,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.