Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 111 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166346_d50_0_2tl04_04.4252110189.jpg
202166346_d50_0_2tl04_04.4252110189.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420143_d50_0_0tl02_04.134657338.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A05H-STFPR 1.2-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A05H-STFPR1.2-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 111 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/16 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 10.5 mm DCONMS: 7.9375 mm Drehmoment(TQ): 0.6 Nm Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP): 1 Einstellwinkel(KAPR): 91 deg Funktionsbreite(WF): 5.5626 mm Funktionslänge(LF): 101.6 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -1 deg HerstArtNr: A05H-STFPR 1.2-R Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 7.9375 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 31.75 mm Minimale Kraglänge(OHN): 11.9063 mm Neigungswinkel(LAMS): -8 deg Orthogonalspanwinkel(GAMO): 2 deg Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: TPMT 06T102 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/16 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TPMT 06T102 Maximale Kraglänge OH: 31.75 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/16
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/16
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
10.5 mm
DCONMS:
7.9375 mm
Drehmoment(TQ):
0.6 Nm
Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP):
1
Einstellwinkel(KAPR):
91 deg
Funktionsbreite(WF):
5.5626 mm
Funktionslänge(LF):
101.6 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-1 deg
HerstArtNr:
A05H-STFPR 1.2-R
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
7.9375 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
31.75 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
31.75 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
11.9063 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-8 deg
Orthogonalspanwinkel(GAMO):
2 deg
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
TPMT 06T102
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TPMT 06T102
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520A05H-STFPR 1.2-R, A05HSTFPR12R, A05H-STFPR 1.2-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,39*
€ 181,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.