Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 111 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166330_d50_0_2tl04_04.280368864.jpg
202166330_d50_0_2tl04_04.280368864.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420130_d50_0_0tl02_04.3460857512.jpg
202420745_d50_0_0tl05_00.26336694.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A05K-SCLPR 2-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A05K-SCLPR2-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 111 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/16 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 10.5 mm DCONMS: 7.9375 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP): 1 Einstellwinkel(KAPR): 95 deg Funktionsbreite(WF): 5.5626 mm Funktionslänge(LF): 127 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -5 deg HerstArtNr: A05K-SCLPR 2-R Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 7.9375 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 31.75 mm Minimale Kraglänge(OHN): 11.9063 mm Neigungswinkel(LAMS): -9 deg Orthogonalspanwinkel(GAMO): 2 deg Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CPMT 060204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/16 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CPMT 060204 Maximale Kraglänge OH: 31.75 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/16
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/16
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
10.5 mm
DCONMS:
7.9375 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP):
1
Einstellwinkel(KAPR):
95 deg
Funktionsbreite(WF):
5.5626 mm
Funktionslänge(LF):
127 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-5 deg
HerstArtNr:
A05K-SCLPR 2-R
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
7.9375 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
31.75 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
31.75 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
11.9063 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-9 deg
Orthogonalspanwinkel(GAMO):
2 deg
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CPMT 060204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CPMT 060204
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: A05KSCLPR2R, 520A05K-SCLPR 2-R, A05K-SCLPR 2-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,98*
€ 180,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,91*
€ 170,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 139,11*
€ 165,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 11 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.