Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A06F-STFPL 06-R SANDVIK COROTURN 111 Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166227_d50_0_2tl04_04.2030065453.jpg
202166227_d50_0_2tl04_04.2030065453.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420143_d50_0_0tl02_04.134657338.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A06F-STFPL 06-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A06F-STFPL06-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 6.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TPMT 06T102 Maximale Kraglänge OH: 24 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 6.00
Maximale Kraglänge OH:
24 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TPMT 06T102
Weitere Suchbegriffe: A06F-STFPL 06-R, A06FSTFPL06R, 520A06F-STFPL 06-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,27*
€ 178,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,73*
€ 166,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.