Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 111 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166242_d50_0_2tl04_04.2763490036.jpg
202166242_d50_0_2tl04_04.2763490036.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420124_d50_0_0tl02_04.528422511.jpg
202420748_d50_0_0tl05_00.3082869531.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A06F-SWLPR 02-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A06F-SWLPR02-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 111 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -metric: 6.00 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 8.5 mm DCONMS: 6 mm Drehmoment(TQ): 0.6 Nm Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP): 1 Einstellwinkel(KAPR): 95 deg Funktionsbreite(WF): 4.5 mm Funktionslänge(LF): 80 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -5 deg HerstArtNr: A06F-SWLPR 02-R Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 6 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 24 mm Minimale Kraglänge(OHN): 9 mm Neigungswinkel(LAMS): -11 deg Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: WPMT 020102 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 6.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: WPMT 020102 Maximale Kraglänge OH: 24 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 6.00
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -metric: 6.00
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
8.5 mm
DCONMS:
6 mm
Drehmoment(TQ):
0.6 Nm
Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP):
1
Einstellwinkel(KAPR):
95 deg
Funktionsbreite(WF):
4.5 mm
Funktionslänge(LF):
80 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-5 deg
HerstArtNr:
A06F-SWLPR 02-R
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
6 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
24 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
24 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
9 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-11 deg
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
WPMT 020102
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
WPMT 020102
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520A06F-SWLPR 02-R, A06FSWLPR02R, A06F-SWLPR 02-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,70*
€ 181,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,12*
€ 157,22
pro Stück
ab 11 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.