Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164809_d50_0_3tl04_04.1696361777.jpg
202164809_d50_0_3tl04_04.1696361777.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420371_d50_0_0tl02_04.2542176469.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A06M-STFCR 1.8-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A06M-STFCR1.8-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/8 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 12.7 mm DCONMS: 9.525 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP): 1 Einstellwinkel(KAPR): 91 deg Funktionsbreite(WF): 6.7564 mm Funktionslänge(LF): 152.4 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -1 deg HerstArtNr: A06M-STFCR 1.8-R Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 9.525 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 38.1 mm Minimale Kraglänge(OHN): 14.2875 mm Neigungswinkel(LAMS): -9.512 deg Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: TCMT 090204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/8 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TCMT 090204 Maximale Kraglänge OH: 38.1 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/8
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/8
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
12.7 mm
DCONMS:
9.525 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP):
1
Einstellwinkel(KAPR):
91 deg
Funktionsbreite(WF):
6.7564 mm
Funktionslänge(LF):
152.4 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-1 deg
HerstArtNr:
A06M-STFCR 1.8-R
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
9.525 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
38.1 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
38.1 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
14.2875 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-9.512 deg
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
TCMT 090204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TCMT 090204
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520A06M-STFCR 1.8-R, A06MSTFCR18R, A06M-STFCR 1.8-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,89*
€ 178,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.