Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 111 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166475_d50_0_2tl04_04.1276967940.jpg
202166475_d50_0_2tl04_04.1276967940.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420126_d50_0_0tl02_04.3585171683.jpg
202420748_d50_0_0tl05_00.3082869531.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A06M-SWLPR 2
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A06M-SWLPR2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 111 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/8 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 12.2 mm DCONMS: 9.525 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 95 deg Funktionsbreite(WF): 6.35 mm Funktionslänge(LF): 152.4 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -5 deg HerstArtNr: A06M-SWLPR 2 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 9.525 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 38.1 mm Minimale Kraglänge(OHN): 14.2875 mm Neigungswinkel(LAMS): -6 deg Orthogonalspanwinkel(GAMO): 4 deg Schafthöhe(H): 8.5344 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: WPMT 040204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/8 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: WPMT 040204 Maximale Kraglänge OH: 38.1 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/8
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/8
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
12.2 mm
DCONMS:
9.525 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
95 deg
Funktionsbreite(WF):
6.35 mm
Funktionslänge(LF):
152.4 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-5 deg
HerstArtNr:
A06M-SWLPR 2
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
9.525 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
38.1 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
38.1 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
14.2875 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-6 deg
Orthogonalspanwinkel(GAMO):
4 deg
Schafthöhe(H):
8.5344 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
WPMT 040204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
WPMT 040204
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: A06M-SWLPR 2, 520A06M-SWLPR 2, A06MSWLPR2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 11 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.