Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202161352_d50_0_6tl04_04.1509607035.jpg
202161352_d50_0_6tl04_04.1509607035.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420107_d50_0_0tl02_04.1410489048.jpg
202420745_d50_0_0tl05_00.26336694.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A08H-SCLCR 06-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A08H-SCLCR06-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -metric: 8.00 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 10 mm DCONMS: 8 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP): 1 Einstellwinkel(KAPR): 95 deg Funktionsbreite(WF): 5 mm Funktionslänge(LF): 100 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -5 deg HerstArtNr: A08H-SCLCR 06-R Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 8 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 32 mm Minimale Kraglänge(OHN): 12 mm Neigungswinkel(LAMS): -13.811 deg Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CCMT 060204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 8.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CCMT 060204 Maximale Kraglänge OH: 32 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 8.00
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -metric: 8.00
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
10 mm
DCONMS:
8 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP):
1
Einstellwinkel(KAPR):
95 deg
Funktionsbreite(WF):
5 mm
Funktionslänge(LF):
100 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-5 deg
HerstArtNr:
A08H-SCLCR 06-R
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
8 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
32 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
32 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
12 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-13.811 deg
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CCMT 060204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CCMT 060204
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: A08H-SCLCR 06-R, A08HSCLCR06R, 520A08H-SCLCR 06-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.