Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A08H-STFCL 06-R SANDVIK T-MAX U-Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202163859_d50_0_3tl04_04.2659611322.jpg
202163859_d50_0_3tl04_04.2659611322.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420371_d50_0_0tl02_04.2542176469.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A08H-STFCL 06-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A08HSTFCL06R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 8.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TCMT 06T102 Maximale Kraglänge OH: 32 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 8.00
Maximale Kraglänge OH:
32 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TCMT 06T102
Weitere Suchbegriffe: 520A08H-STFCL 06-R, A08H-STFCL 06-R, A08HSTFCL06R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.