Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A08H-STFCL 06 SANDVIK T-MAX U-Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164216_d50_0_3tl04_04.290091278.jpg
202164216_d50_0_3tl04_04.290091278.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420122_d50_0_0tl02_04.2606533562.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A08H-STFCL 06
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A08HSTFCL06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 8 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TCMT 06T102 Maximale Kraglänge OH: 32 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 8
Maximale Kraglänge OH:
32 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TCMT 06T102
Weitere Suchbegriffe: A08HSTFCL06, 520A08H-STFCL 06, A08H-STFCL 06
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.