Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A08H-STFCR 06-R SANDVIK T-MAX U-Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202163857_d50_0_3tl04_04.2273196509.jpg
202163857_d50_0_3tl04_04.2273196509.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420371_d50_0_0tl02_04.2542176469.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A08H-STFCR 06-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A08HSTFCR06R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Maximale Kraglänge OH: 32 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 8.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TCMT 06T102
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 8.00
Maximale Kraglänge OH:
32 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TCMT 06T102
Weitere Suchbegriffe: 520A08H-STFCR 06-R, A08H-STFCR 06-R, A08HSTFCR06R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.