Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A08H-STFPL 06-R SANDVIK COROTURN 111 Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164854_d50_0_3tl04_04.1584327865.jpg
202164854_d50_0_3tl04_04.1584327865.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420143_d50_0_0tl02_04.134657338.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A08H-STFPL 06-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A08HSTFPL06R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 8.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TPMT 06T102 Maximale Kraglänge OH: 32 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 8.00
Maximale Kraglänge OH:
32 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TPMT 06T102
Weitere Suchbegriffe: A08HSTFPL06R, 520A08H-STFPL 06-R, A08H-STFPL 06-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,75*
€ 179,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,37*
€ 178,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 144,01*
€ 171,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 11 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.