Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A08H-STFPR 06-R SANDVIK COROTURN 111 Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166229_d50_0_2tl04_04.1626872906.jpg
202166229_d50_0_2tl04_04.1626872906.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420143_d50_0_0tl02_04.134657338.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A08H-STFPR 06-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A08HSTFPR06R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 8.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TPMT 06T102 Maximale Kraglänge OH: 32 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 8.00
Maximale Kraglänge OH:
32 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TPMT 06T102
Weitere Suchbegriffe: A08H-STFPR 06-R, A08HSTFPR06R, 520A08H-STFPR 06-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,98*
€ 180,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
ab 11 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.