Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 111 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166241_d50_0_2tl04_04.186568510.jpg
202166241_d50_0_2tl04_04.186568510.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420124_d50_0_0tl02_04.528422511.jpg
202420748_d50_0_0tl05_00.3082869531.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A08H-SWLPR 02-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A08H-SWLPR02-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 111 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -metric: 8.00 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 10 mm DCONMS: 8 mm Drehmoment(TQ): 0.6 Nm Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP): 1 Einstellwinkel(KAPR): 95 deg Funktionsbreite(WF): 5 mm Funktionslänge(LF): 100 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -5 deg HerstArtNr: A08H-SWLPR 02-R Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 8 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 32 mm Minimale Kraglänge(OHN): 12 mm Neigungswinkel(LAMS): -10 deg Orthogonalspanwinkel(GAMO): 2 deg Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: WPMT 020102 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 8.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: WPMT 020102 Maximale Kraglänge OH: 32 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 8.00
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -metric: 8.00
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
10 mm
DCONMS:
8 mm
Drehmoment(TQ):
0.6 Nm
Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP):
1
Einstellwinkel(KAPR):
95 deg
Funktionsbreite(WF):
5 mm
Funktionslänge(LF):
100 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-5 deg
HerstArtNr:
A08H-SWLPR 02-R
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
8 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
32 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
32 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
12 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-10 deg
Orthogonalspanwinkel(GAMO):
2 deg
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
WPMT 020102
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
WPMT 020102
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520A08H-SWLPR 02-R, A08HSWLPR02R, A08H-SWLPR 02-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 139,77*
€ 166,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 11 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.