Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A08K-SCLPL 06-R SANDVIK COROTURN 111 Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166212_d50_0_2tl04_04.697566673.jpg
202166212_d50_0_2tl04_04.697566673.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420130_d50_0_0tl02_04.3460857512.jpg
202420745_d50_0_0tl05_00.26336694.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A08K-SCLPL 06-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A08KSCLPL06R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 8.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CPMT 060204 Maximale Kraglänge OH: 32 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 8.00
Maximale Kraglänge OH:
32 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CPMT 060204
Weitere Suchbegriffe: A08KSCLPL06R, 520A08K-SCLPL 06-R, A08K-SCLPL 06-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 11 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.