Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A08K-SCLPL 06 SANDVIK COROTURN 111 Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164869_d50_0_3tl04_04.2468440311.jpg
202164869_d50_0_3tl04_04.2468440311.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420131_d50_0_0tl02_04.2872002030.jpg
202420745_d50_0_0tl05_00.26336694.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A08K-SCLPL 06
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A08KSCLPL06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 8 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CPMT 060204 Maximale Kraglänge OH: 32 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 8
Maximale Kraglänge OH:
32 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CPMT 060204
Weitere Suchbegriffe: A08KSCLPL06, A08K-SCLPL 06, 520A08K-SCLPL 06
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,70*
€ 181,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,27*
€ 178,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 139,77*
€ 166,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
ab 11 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.