Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202165906_d50_0_2tl04_04.243130219.jpg
202165906_d50_0_2tl04_04.243130219.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420107_d50_0_0tl02_04.1410489048.jpg
202420745_d50_0_0tl05_00.26336694.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A08M-SCLCL 2-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A08M-SCLCL2-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -inch: 1/2 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 15.2 mm DCONMS: 12.7 mm Drehmoment(TQ): 0.7 Nm Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP): 1 Einstellwinkel(KAPR): 95 deg Funktionsbreite(WF): 7.925 mm Funktionslänge(LF): 152.4 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -5 deg HerstArtNr: A08M-SCLCL 2-R Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 12.7 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 50.8 mm Minimale Kraglänge(OHN): 19.05 mm Neigungswinkel(LAMS): -7.86 deg Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CCMT 060204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -inch: 1/2 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CCMT 060204 Maximale Kraglänge OH: 50.8 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -inch: 1/2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -inch: 1/2
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
15.2 mm
DCONMS:
12.7 mm
Drehmoment(TQ):
0.7 Nm
Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP):
1
Einstellwinkel(KAPR):
95 deg
Funktionsbreite(WF):
7.925 mm
Funktionslänge(LF):
152.4 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-5 deg
HerstArtNr:
A08M-SCLCL 2-R
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
12.7 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
50.8 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
50.8 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
19.05 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-7.86 deg
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CCMT 060204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CCMT 060204
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520A08M-SCLCL 2-R, A08MSCLCL2R, A08M-SCLCL 2-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 132,09*
€ 157,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.