Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202165992_d50_0_2tl04_04.4206411482.jpg
202165992_d50_0_2tl04_04.4206411482.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420110_d50_0_0tl02_04.713850837.jpg
202421019_d50_0_0tl05_00.2704192492.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A08M-SDQCL 2
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A08M-SDQCL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1/2 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 18.5 mm DCONMS: 12.7 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 107.5 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 17 deg Funktionsbreite(WF): 11.1 mm Funktionslänge(LF): 152.4 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -17.5 deg HerstArtNr: A08M-SDQCL 2 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 12.7 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 50.8 mm Minimale Kraglänge(OHN): 19.05 mm Neigungswinkel(LAMS): -5.545 deg Schafthöhe(H): 11.68 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: DCMT 070204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1/2 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DCMT 070204 Maximale Kraglänge OH: 50.8 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1/2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1/2
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
18.5 mm
DCONMS:
12.7 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
107.5 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
17 deg
Funktionsbreite(WF):
11.1 mm
Funktionslänge(LF):
152.4 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-17.5 deg
HerstArtNr:
A08M-SDQCL 2
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
12.7 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
50.8 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
50.8 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
19.05 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-5.545 deg
Schafthöhe(H):
11.68 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
DCMT 070204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DCMT 070204
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520A08M-SDQCL 2, A08MSDQCL2, A08M-SDQCL 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,07*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.