Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166024_d50_0_2tl04_04.4177122151.jpg
202166024_d50_0_2tl04_04.4177122151.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420115_d50_0_0tl02_04.17215434.jpg
202420759_d50_0_0tl05_00.1300063171.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A08M-SDXCR 2
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A08M-SDXCR2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1/2 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 17.3 mm DCONMS: 12.7 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 62.5 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 60 deg Funktionsbreite(WF): 9.957 mm Funktionslänge(LF): 152.4 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): 27.5 deg HerstArtNr: A08M-SDXCR 2 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 12.7 mm Kraglänge(LPR): 157.5 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 50.8 mm Minimale Kraglänge(OHN): 19.05 mm Neigungswinkel(LAMS): -5.392 deg Orthogonalspanwinkel(GAMO): -2 deg Schafthöhe(H): 11.68 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: DCMT 070204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1/2 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DCMT 070204 Maximale Kraglänge OH: 50.8 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1/2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1/2
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
17.3 mm
DCONMS:
12.7 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
62.5 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
60 deg
Funktionsbreite(WF):
9.957 mm
Funktionslänge(LF):
152.4 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
27.5 deg
HerstArtNr:
A08M-SDXCR 2
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
12.7 mm
Kraglänge(LPR):
157.5 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
50.8 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
50.8 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
19.05 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-5.392 deg
Orthogonalspanwinkel(GAMO):
-2 deg
Schafthöhe(H):
11.68 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
DCMT 070204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DCMT 070204
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: A08MSDXCR2, A08M-SDXCR 2, 520A08M-SDXCR 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,96*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.