Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 111 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166370_d50_0_2tl04_04.38736475.jpg
202166370_d50_0_2tl04_04.38736475.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420124_d50_0_0tl02_04.528422511.jpg
202420748_d50_0_0tl05_00.3082869531.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A08M-SWLPR 2-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A08M-SWLPR2-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 111 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -inch: 1/2 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 15.2 mm DCONMS: 12.7 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP): 1 Einstellwinkel(KAPR): 95 deg Funktionsbreite(WF): 7.9248 mm Funktionslänge(LF): 152.4 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -5 deg HerstArtNr: A08M-SWLPR 2-R Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 12.7 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 50.8 mm Minimale Kraglänge(OHN): 19.05 mm Neigungswinkel(LAMS): -3 deg Orthogonalspanwinkel(GAMO): 6 deg Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: WPMT 040204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -inch: 1/2 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: WPMT 040204 Maximale Kraglänge OH: 50.8 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -inch: 1/2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -inch: 1/2
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
15.2 mm
DCONMS:
12.7 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP):
1
Einstellwinkel(KAPR):
95 deg
Funktionsbreite(WF):
7.9248 mm
Funktionslänge(LF):
152.4 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-5 deg
HerstArtNr:
A08M-SWLPR 2-R
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
12.7 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
50.8 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
50.8 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
19.05 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-3 deg
Orthogonalspanwinkel(GAMO):
6 deg
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
WPMT 040204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
WPMT 040204
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: A08MSWLPR2R, A08M-SWLPR 2-R, 520A08M-SWLPR 2-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,70*
€ 181,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 148,39*
€ 176,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 11 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.