Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164112_d50_0_3tl04_04.1725904663.jpg
202164112_d50_0_3tl04_04.1725904663.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420112_d50_0_0tl02_04.3762424153.jpg
202420713_d50_0_0tl05_00.143771462.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A10K-SDUCL 07
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A10K-SDUCL07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 10 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 13 mm DCONMS: 10 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 93 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 27 deg Funktionsbreite(WF): 7 mm Funktionslänge(LF): 125 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -3 deg HerstArtNr: A10K-SDUCL 07 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 10 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 40 mm Minimale Kraglänge(OHN): 15 mm Neigungswinkel(LAMS): -9.018 deg Schafthöhe(H): 9 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: DCMT 070204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 10 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DCMT 070204 Maximale Kraglänge OH: 40 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 10
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 10
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
13 mm
DCONMS:
10 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
93 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
27 deg
Funktionsbreite(WF):
7 mm
Funktionslänge(LF):
125 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-3 deg
HerstArtNr:
A10K-SDUCL 07
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
10 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
40 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
40 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
15 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-9.018 deg
Schafthöhe(H):
9 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
DCMT 070204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DCMT 070204
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: A10K-SDUCL 07, A10KSDUCL07, 520A10K-SDUCL 07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.